Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteck - Kaffeelöffel - 15,0 x 0,9 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteck - Kaffeelöffel - 15,0 x 0,9 cm
Besteck - Kaffeelöffel - 15,0 x 0,9 cm
Artikel-Nr.:
     3061-533.000
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     533.000
EAN/GTIN:
     4044925001281
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
was kaffeelöffel
kaffeelöffel

Besteck - Kaffeelöffel - 15,0 x 0,9 cm

  • Besteck Serie Bistro
  • Chromstahl
  • Länge x Höhe 15,0 x 0,9 cm
Weitere Informationen:
Material:
Chromstahl
Abm.:
15,0 x 0,9 cm
Weitere Suchbegriffe: Besteck, 538000, 538 000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 1,60*
€ 2,26*
Lager 3061
1938
1
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 3,15*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.