Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauteuse - 9,5 cm - Ø 24 cm - 3,0 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauteuse - 9,5 cm - Ø 24 cm - 3,0 l
Sauteuse - 9,5 cm - Ø 24 cm - 3,0 l
Artikel-Nr.:
     3061-5142.240
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     5142.240
EAN/GTIN:
     4044925034784
Suchbegriffe:
Sauteuse
Schwenk-Pfanne
Schwenkpfanne
sauteuse 3l

Sauteuse - 9,5 cm - Ø 24 cm - 3,0 l

  • Sauteuse Serie 5100
  • Chromnickelstahl
  • Höhe 9,5 cm
  • Ø oben 24 cm
  • Inhalt 3,0 l
  • Schüttrand
  • Sandwichboden
  • angeschweißte Kaltgriffe
  • geeignet für alle Herdarten (auch Induktion)
  • Lieferung erfolgt ohne Deckel
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
9,5 cm
Ø oben:
24 cm
Inhalt:
3 l
Weitere Suchbegriffe: sauteuse, 5142240, 5142 240
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.