Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfanne - 5 cm - Ø 36 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfanne - 5 cm - Ø 36 cm
Pfanne - 5 cm - Ø 36 cm
Artikel-Nr.:
     3061-5141.360
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     5141.360
EAN/GTIN:
     4044925053389
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Bratpfanne (Edelstahl)

Pfanne - 5 cm - Ø 36 cm

  • Pfanne Serie 5100
  • Chromnickelstahl
  • Höhe 5 cm
  • Ø oben 36 cm
  • mit PTFE Antihaftbeschichtung
  • Schüttrand
  • Sandwichboden
  • angeschweißte Kaltgriffe
  • geeignet für alle Herdarten (auch Induktion)
  • Lieferung erfolgt ohne Deckel
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
5 cm
Ø oben:
36 cm
Serie:
Serie 5100
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 53,96*
€ 67,28*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,15*
€ 83,11*
Lager 3061
46
Frei Haus
ab € 79,89*
€ 97,32*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,42*
€ 113,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.