| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-5141.240 Herst.-Nr.: 5141.240 EAN/GTIN: 4044925034708 |
| |
|
| | |
| Pfanne - 5 cm - Ø 24 cm - Pfanne Serie 5100
- Chromnickelstahl
- Höhe 5 cm
- Ø oben 24 cm
- mit PTFE Antihaftbeschichtung
- Schüttrand
- Sandwichboden
- angeschweißte Kaltgriffe
- geeignet für alle Herdarten (auch Induktion)
- Lieferung erfolgt ohne Deckel
Weitere Informationen: | | Material: | Chromnickelstahl | Abm.: | 5 cm | Ø oben: | 24 cm | Serie: | Serie 5100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Bratpfanne, Edelstahl-Pfanne, Edelstahlbratpfanne, Edelstahlpfanne, Induktions-Bratpfanne, Induktions-Pfanne, Induktionsbratpfanne, Induktionspfanne, Induktionsschwenkpfanne, Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, bratpfanne antihaft induktion, antihaftbeschichtete pfannen induktion, antihaftbeschichtete pfanne, 5141400, 5141 400 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 23,57* | € 30,30* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 24,2405* | € 31,1605* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,76* | € 31,61* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 28,36* | € 36,25* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,50* | € 38,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|