| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-5105.200 Herst.-Nr.: 5105.200 EAN/GTIN: 4044925024495 |
| |
|
| | |
| Fleischtopf - 13,5 cm - Ø 20 cm - 4,2 l - Fleischtopf Serie 5100
- Chromnickelstahl
- Höhe 13,5 cm
- Ø 20 cm
- Inhalt 4,2 l
- Schüttrand
- Sandwichboden
- angeschweißte Kaltgriffe
- geeignet für alle Herdarten (auch Induktion)
- Lieferung erfolgt ohne Deckel
Weitere Informationen: | | Material: | Chromnickelstahl | Abm.: | 13,5 cm | Ø: | 20 cm | Inhalt: | 4,2 l |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 19,87* | € 26,09* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,27* | € 27,95* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 23,02* | € 29,96* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,40* | € 30,40* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,14* | € 32,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|