Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischtopf, Sandwichboden, Schüttrand, angeschweißte Kaltgriffe. Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleischtopf, Sandwichboden, Schüttrand, angeschweißte Kaltgriffe. Material:
Fleischtopf, Sandwichboden, Schüttrand, angeschweißte Kaltgriffe. Material:
Artikel-Nr.:
     2813-463-4038
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     5105200
EAN/GTIN:
     4044925024495
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf

Fleischtopf, Sandwichboden, Schüttrand, angeschweißte Kaltgriffe. Material: Chromnickelstahl. Serie: Cookware 51. Inhalt in
Durchmesser: 20 cm. Maße: Höhe: 135 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
14 cm
Durchmesser:
20 cm
Gewicht:
0.41 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 19,88*
€ 25,49*
12 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 20,88*
€ 26,83*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 21,22*
€ 27,19*
4 Tage
137
Frei Haus
ab € 23,35*
€ 29,78*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,16*
€ 32,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.