Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riesenpfanne - Eisenguss - mit zwei angegossenen Griffen - extra preiswert - 5055.500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riesenpfanne - Eisenguss - mit zwei angegossenen Griffen - extra preiswert - 5055.500
Riesenpfanne - Eisenguss - mit zwei angegossenen Griffen - extra preiswert - 5055.500
Artikel-Nr.:
     3061-5055.500
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     5055.500
EAN/GTIN:
     4044925032346
Suchbegriffe:
Großbratpfanne
Großraumpfanne
Riesen-Pfanne
Riesenbratpfanne

Riesenpfanne - Eisenguss - mit zwei angegossenen Griffen - extra preiswert - 5055.500

  • Material: Eisenguss
  • Abmessung: 7 cm
  • Ø: 50 cm
Weitere Informationen:
Material:
Eisenguss
Abm.:
7 cm
Ø:
50 cm
Weitere Suchbegriffe: Riesenpfanne, was riesenpfanne, großraumpfanne, 5055500, 5055 500
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 72,99*
€ 89,16*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 80,76*
€ 97,85*
Lager 3061
39
Frei Haus
ab € 96,96*
€ 117,50*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,50*
€ 139,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,96*
€ 139,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,54*
€ 136,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,29*
€ 133,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,96*
€ 115,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.