Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riesenpfanne. ohne Mittelsteg. Eisenguss. mit zwei angegossenen Griffen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riesenpfanne. ohne Mittelsteg. Eisenguss. mit zwei angegossenen Griffen.
Riesenpfanne. ohne Mittelsteg. Eisenguss. mit zwei angegossenen Griffen.
Artikel-Nr.:
     2813-463-714
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     5055500-1174
EAN/GTIN:
     4044925032346
Suchbegriffe:
Großbratpfanne
Großraumpfanne
Riesen-Pfanne
Riesenbratpfanne

Riesenpfanne. ohne Mittelsteg. Eisenguss. mit zwei angegossenen Griffen.


Weitere Informationen:
Material:
Eisen
Höhe:
7 cm
Gewicht:
12.14 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 73,13*
€ 90,88*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 80,75*
€ 99,07*
5 Tage
39
Frei Haus
ab € 92,85*
€ 112,57*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,07*
€ 117,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.