Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stielkasserolle - 7,5 cm - Ø 16 cm - 1,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stielkasserolle - 7,5 cm - Ø 16 cm - 1,5 l
Stielkasserolle - 7,5 cm - Ø 16 cm - 1,5 l
Artikel-Nr.:
     3061-5020.160
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     5020.160
EAN/GTIN:
     4044925023627
Suchbegriffe:
Kasserolle
Kasserolle Gastronomie
Stiel-Kasserolle
Stiel-Topf

Stielkasserolle - 7,5 cm - Ø 16 cm - 1,5 l

  • Stielkasserolle Serie 5000
  • Chromnickelstahl
  • Höhe 7,5 cm
  • Ø 16 cm
  • Inhalt 1,5 l
  • flache Form
  • Schüttrand
  • Sandwichboden
  • angeschweißte Kaltgriffe
  • geeignet für alle Herdarten (auch Induktion)
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
7,5 cm
Ø:
16 cm
Inhalt:
1,5 l
Weitere Suchbegriffe: Stielkasserolle, Stieltopf, was germany kasserolle, kasserolle, 5020280, 5020 280
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 16,80*
€ 22,27*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,77*
€ 22,31*
Lager 3061
162
Frei Haus
ab € 18,43*
€ 24,61*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.