Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stielkasserolle GROSSKÜCHENGESCHIRR SERIE 5000. Chromnickelstahl, › geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stielkasserolle GROSSKÜCHENGESCHIRR SERIE 5000. Chromnickelstahl, › geeignet
Stielkasserolle GROSSKÜCHENGESCHIRR SERIE 5000. Chromnickelstahl, › geeignet
Artikel-Nr.:
     2813-463-595
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     5020160
EAN/GTIN:
     4044925023627
Suchbegriffe:
Kasserolle
Kasserolle Gastronomie
Stiel-Kasserolle
Stiel-Topf
Stielkasserolle GROSSKÜCHENGESCHIRR SERIE 5000. Chromnickelstahl, › geeignet für alle
Herdarten (auch Induktion)
› Lieferung erfolgt ohne Deckel
› Schüttrand
› Sandwichboden
› angeschweißte Kaltgriffe. flache Form.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
7.50 cm
Gewicht:
0.72 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Induktionsherd geeigent:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stielkasserolle, Stieltopf, kasserolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,82*
€ 22,13*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,85*
€ 22,28*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.