| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-4821.125 Herst.-Nr.: 4821.125 EAN/GTIN: 4044925083843 |
| |
|
| | |
| Windaschenbecher - Windaschenbecher
- Porzellan
- Höhe 4,5 cm
- Ø 12,8 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Porzellan | Abm.: | 4,5 cm | Ø: | 12,8 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 6 | | € 5,20* | ab € 2,72* | € 3,91* | | | | | 10 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 3,33* | € 4,76* | | | | Lager 3061 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,64* | € 5,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|