Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getränkebehälter - 47 cm - Ø 30 cm - 25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getränkebehälter - 47 cm - Ø 30 cm - 25 l
Getränkebehälter - 47 cm - Ø 30 cm - 25 l
Artikel-Nr.:
     3061-4655.250
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4655.250
EAN/GTIN:
     4044925050708
Suchbegriffe:
Getränke-Thermobehälter
Getränkebehälter
Thermo-Getränkebehälter
was germany thermo-getränkebehälter

Getränkebehälter - 47 cm - Ø 30 cm - 25 l

  • Getränkebehälter
  • Chromnickelstahl
  • Höhe 47 cm
  • Ø 30 cm
  • Inhalt 25 l
  • mit Seitengriffen
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
47 cm
Ø:
30 cm
Inhalt:
25 l
Weitere Suchbegriffe: getränke thermobehälter, Getränkebehälter, 4655250, 4655 250
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 64,19*
€ 79,60*
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 86,24*
€ 105,57*
Lager 3061
36
Frei Haus
ab € 102,88*
€ 125,82*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,82*
€ 149,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,83*
€ 148,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,98*
€ 143,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,25*
€ 141,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,88*
€ 122,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.