Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getränkebehälter, Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 25.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getränkebehälter, Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 25.
Getränkebehälter, Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 25.
Artikel-Nr.:
     2813-463-4186
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4655250
EAN/GTIN:
     4044925050708
Suchbegriffe:
Getränke-Thermobehälter
Getränkebehälter
Thermo-Getränkebehälter
was germany thermo-getränkebehälter

Getränkebehälter, Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 25. Durchmesser: 30 cm. Maße: Höhe: 510 mm


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
51 cm
Durchmesser:
30 cm
Gewicht:
3.80 kg
Weitere Suchbegriffe: getränke thermobehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 64,16*
€ 79,56*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 86,21*
€ 104,82*
4 Tage
36
Frei Haus
ab € 102,84*
€ 125,10*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,82*
€ 124,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,47*
€ 124,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,57*
€ 118,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.