Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermospeisetransportbehälter - 24 cm - Ø 22 cm - 6 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermospeisetransportbehälter - 24 cm - Ø 22 cm - 6 l
Thermospeisetransportbehälter - 24 cm - Ø 22 cm - 6 l
Artikel-Nr.:
     3061-4615.600
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4615.600
EAN/GTIN:
     4044925076173
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
Gastro-Isolierbehälter
Gastro-Thermobehälter

Thermospeisetransportbehälter - 24 cm - Ø 22 cm - 6 l

  • Thermospeisetransportbehälter
  • Chromnickelstahl
  • Höhe 24 cm
  • Ø 22 cm
  • Inhalt 6 l
  • mit 6 Verschlußklammern
  • mit Fallgriffen
  • Deckel mit Dichtung und Belüftungsventil
  • durch den Hartgummiring gut stapelbar
  • auslaufsicher
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
24 cm
Ø:
22 cm
Inhalt:
6 l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 95,17*
€ 115,99*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,96*
€ 118,16*
Lager 3061
25
Frei Haus
ab € 114,09*
€ 138,86*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,86*
€ 165,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,61*
€ 163,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,59*
€ 158,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,80*
€ 156,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,09*
€ 135,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.