Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermospeisetransportbehälter, mit 6 Verschlussklammern und 2 Fallgriffen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermospeisetransportbehälter, mit 6 Verschlussklammern und 2 Fallgriffen,
Thermospeisetransportbehälter, mit 6 Verschlussklammern und 2 Fallgriffen,
Artikel-Nr.:
     2813-463-4068
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4615600
EAN/GTIN:
     4044925076173
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
Gastro-Isolierbehälter
Gastro-Thermobehälter

Thermospeisetransportbehälter, mit 6 Verschlussklammern und 2 Fallgriffen, Deckel mit Dichtung und Belüftungsventil. Material:
Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 6. Durchmesser: 22 cm. Maße: Höhe: 250 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
25 cm
Durchmesser:
22 cm
Gewicht:
3.30 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 94,59*
€ 115,60*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,39*
€ 117,82*
5 Tage
25
Frei Haus
ab € 114,11*
€ 138,12*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,60*
€ 137,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,85*
€ 136,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,49*
€ 129,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.