Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermospeisetransportbehälter - 28 cm - Ø 33 cm - 15 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermospeisetransportbehälter - 28 cm - Ø 33 cm - 15 l
Thermospeisetransportbehälter - 28 cm - Ø 33 cm - 15 l
Artikel-Nr.:
     3061-4615.150
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4615.150
EAN/GTIN:
     4044925055383
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
Gastro-Isolierbehälter
Gastro-Thermobehälter

Thermospeisetransportbehälter - 28 cm - Ø 33 cm - 15 l

  • Thermospeisetransportbehälter
  • Chromnickelstahl
  • Höhe 28 cm
  • Ø 33 cm
  • Inhalt 15 l
  • mit 6 Verschlußklammern
  • mit Fallgriffen
  • Deckel mit Dichtung und Belüftungsventil
  • durch den Hartgummiring gut stapelbar
  • auslaufsicher
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
28 cm
Ø:
33 cm
Inhalt:
15 l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,82*
€ 182,30*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 154,92*
€ 183,77*
Lager 3061
15
Frei Haus
ab € 185,64*
€ 220,48*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,48*
€ 262,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,95*
€ 260,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,29*
€ 255,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,03*
€ 252,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,64*
€ 220,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.