Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermospeisetransportbehälter, mit 6 Verschlussklammern und 2 Fallgriffen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermospeisetransportbehälter, mit 6 Verschlussklammern und 2 Fallgriffen,
Thermospeisetransportbehälter, mit 6 Verschlussklammern und 2 Fallgriffen,
Artikel-Nr.:
     2813-463-4148
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4615150
EAN/GTIN:
     4044925055383
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
Gastro-Isolierbehälter
Gastro-Thermobehälter

Thermospeisetransportbehälter, mit 6 Verschlussklammern und 2 Fallgriffen, Deckel mit Dichtung und Belüftungsventil. Material:
Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 15. Durchmesser: 31 cm. Maße: Höhe: 270 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
27 cm
Durchmesser:
31 cm
Gewicht:
6.20 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,72*
€ 179,91*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 154,39*
€ 181,28*
4 Tage
15
Frei Haus
ab € 185,78*
€ 216,76*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,28*
€ 215,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,11*
€ 214,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,51*
€ 210,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,78*
€ 207,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,39*
€ 183,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.