Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette - schwarz - Abm. 20 x 16 x 9 cm - 4497.200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassette - schwarz - Abm. 20 x 16 x 9 cm - 4497.200
Geldkassette - schwarz - Abm. 20 x 16 x 9 cm - 4497.200
Artikel-Nr.:
     3061-4497.200
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4497.200
EAN/GTIN:
     4044925103435
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette

Geldkassette - schwarz - Abm. 20 x 16 x 9 cm - 4497.200

  • Material: Stahl
  • Farbe: schwarz
  • Abmessung: 20 x 16 x 9 cm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Farbe:
schwarz
Abm.:
20 x 16 x 9 cm
Weitere Suchbegriffe: geld kassette, Geldkassette günstig, Geldkassette günstig kaufen, Geldkassette 4497.200, 4497200, 4497 200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.