Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minibarversorgungswagen - abschließbare Türen - Aluminium - 4448.001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Minibarversorgungswagen - abschließbare Türen - Aluminium - 4448.001
Minibarversorgungswagen - abschließbare Türen - Aluminium - 4448.001
Artikel-Nr.:
     3061-4448.001
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4448.001
EAN/GTIN:
     4044925095495
Suchbegriffe:
Minibar
minibar

Minibarversorgungswagen - abschließbare Türen

  • Minibarversorgungswagen
  • Aluminium
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 82 x 60 x 125 cm
  • abschließbare Türen
  • helle Kantenprofile und Aluoptik
  • mit einer Schublade
  • Kantenprofile aus Aluminium/Borde und Seitenteile aus MDF
  • 4 schwenkbare Rollen Ø 15 cm, davon 2 mit Feststeller
  • Aufsatzrahmen aus Aluminium mit variabler Einteilungen für Gästeartikel
  • Abweisrollen
  • Gewicht: 65 kg
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Abm.:
82 x 60 x 125 cm
Weitere Suchbegriffe: Minibarversorgungswagen, 4448001, 4448 001
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 512,65*
€ 594,63*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 678,88*
€ 776,33*
Lager 3061
5
Frei Haus
ab € 820,51*
€ 923,04*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 923,04*
€ 1.098,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 915,24*
€ 1.089,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 882,07*
€ 1.049,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 856,66*
€ 1.019,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 820,51*
€ 976,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.