Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gepäckwagen - Teppichfarbe: rot - Edelstahl - 4442.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gepäckwagen - Teppichfarbe: rot - Edelstahl - 4442.000
Gepäckwagen - Teppichfarbe: rot - Edelstahl - 4442.000
Artikel-Nr.:
     3061-4442.000
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4442.000
EAN/GTIN:
     4044925085106
Suchbegriffe:
Gepäcktransportkarre
Gepäcktransportwagen
Gepäckwagen
Kofferwagen

Gepäckwagen - Teppichfarbe: rot

  • Gepäckwagen
  • Edelstahl
  • silber
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 112 x 61 x 186 cm
  • 2 schwenkbare Rollen
  • 2 Bockrollen
  • Rohrrahmen Ø 3,8 cm, Rollen Ø 15 cm
  • integrierte Garderobenstange
  • umlaufendes Stoßprofil aus Gummi
  • Schwenkrollen mit Feststeller
  • Gewicht: 35 kg
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
silber
Abm.:
112 x 61 x 186 cm
Weitere Suchbegriffe: was gepäckwagen, gepäcktransportwagen, Gepäckwagen, 4442001, 4442 001
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,52*
€ 353,56*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 419,92*
€ 489,16*
Lager 3061
8
Frei Haus
ab € 505,51*
€ 585,33*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,33*
€ 696,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,00*
€ 689,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,32*
€ 662,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,79*
€ 639,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,51*
€ 601,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.