Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gepäckwagen. silberfarben. Edelstahl. 2 schwenkbare Rollen Ø 15 cm mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gepäckwagen. silberfarben. Edelstahl. 2 schwenkbare Rollen Ø 15 cm mit
Gepäckwagen. silberfarben. Edelstahl. 2 schwenkbare Rollen Ø 15 cm mit
Artikel-Nr.:
     2813-463-2597
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4442000-2746
EAN/GTIN:
     4044925085106
Suchbegriffe:
Gepäcktransportkarre
Gepäcktransportwagen
Gepäckwagen
Kofferwagen

Gepäckwagen. silberfarben. Edelstahl. 2 schwenkbare Rollen Ø 15 cm mit Feststeller und 2
Bockrollen, Rohrrahmen Ø 3,8 cm, integrierte Garderobenstange, umlaufendes Stoßprofil aus Gummi. Maße: 106 x 63 x 185 LxBxH.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
rot
Länge:
112 cm
Breite:
61 cm
Gewicht:
35.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,87*
€ 351,39*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 418,29*
€ 486,11*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 504,21*
€ 581,73*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,11*
€ 578,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,00*
€ 573,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,22*
€ 552,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,38*
€ 534,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,29*
€ 497,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.