Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschewagen - 150 Liter - inkl. Wäschesack - klappbar - 4434.150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäschewagen - 150 Liter - inkl. Wäschesack - klappbar - 4434.150
Wäschewagen - 150 Liter - inkl. Wäschesack - klappbar - 4434.150
Artikel-Nr.:
     3061-4434.150
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4434.150
EAN/GTIN:
     4044925096775
Suchbegriffe:
Korbwagen
Wäschekorbwagen
Wäschewagen
Wäschesack

Wäschewagen - 150 Liter - inkl. Wäschesack - klappbar - 4434.150

  • Material: Eisen
  • Abmessung: 66,0 x 49,5 x 86,0 cm
  • Gestell - Stahl, pulverbeschichtet
  • klappbar
  • inkl. abnehmbarem Wäschesack aus Nylon (150 Liter)
  • Nylon-Wäschesack bis 30 °C waschbar
  • Rad Ø 7,5 cm - 2 mit Bremse / 4 Abweiser für Wandschutz
Weitere Informationen:
Material:
Eisen
Abm.:
66,0 x 49,5 x 86,0 cm
Weitere Suchbegriffe: korbwagen, klappbarer Wäschewagen, Wäschesammelwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,83*
€ 158,21*
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 135,84*
€ 166,05*
Lager 3061
25
Frei Haus
ab € 164,04*
€ 198,86*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,86*
€ 236,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,23*
€ 234,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,52*
€ 224,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,78*
€ 213,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,04*
€ 195,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
4434151
ab € 40,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.