Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzwäschesack, Ersatzwäschesack für 4434 150 und 4434 152. 4 schwenkbare


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzwäschesack, Ersatzwäschesack für 4434 150 und 4434 152. 4 schwenkbare
Ersatzwäschesack, Ersatzwäschesack für 4434 150 und 4434 152. 4 schwenkbare
Artikel-Nr.:
     2813-463-5062
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4434151
EAN/GTIN:
     4044925096805
Suchbegriffe:
Korbwagen
Wäschekorbwagen
Wäschewagen
Wäschesack

Ersatzwäschesack, Ersatzwäschesack für 4434 150 und 4434 152. 4 schwenkbare Rollen, davon 2 mit Feststeller, zusammenklappbar, Wäschesack aus

Weitere Informationen:
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Länge:
36 cm
Breite:
56 cm
Höhe:
74 cm
Gewicht:
0.80 kg
Weitere Suchbegriffe: wäschewagen was, korbwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 31,61*
€ 41,59*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 44,86*
€ 58,19*
5 Tage
75
Frei Haus
ab € 51,83*
€ 66,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
4434150-EK231
ab € 95,04*
Zubehör
WAS Germany
4434152-EK233
ab € 171,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.