Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gepäckwagen - Teppichfarbe: burgunderrot - Edelstahl - 4426.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gepäckwagen - Teppichfarbe: burgunderrot - Edelstahl - 4426.000
Gepäckwagen - Teppichfarbe: burgunderrot - Edelstahl - 4426.000
Artikel-Nr.:
     3061-4426.001
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4426.001
EAN/GTIN:
     4044925062275
Suchbegriffe:
Gepäckkarre
Gepäcktransportkarre
Gepäcktransportwagen
Gepäckwagen

Gepäckwagen - Teppichfarbe: burgunderrot

  • Gepäckwagen
  • Edelstahl
  • silber
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 45 x 74 x 122 cm
  • Räder Ø 20 cm
  • Rohrrahmen Ø 2,5 cm
  • klappbare Verlängerung 45 cm
  • Gewicht: 18 kg
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
silber
Abm.:
45 x 74 x 122 cm
Weitere Suchbegriffe: Kofferwagen, was gepäckwagen, gepäcktransportwagen, Kofferkarre, 4426001, 4426 001
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,57*
€ 214,52*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 242,26*
€ 288,08*
Lager 3061
13
Frei Haus
ab € 292,26*
€ 344,14*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,14*
€ 409,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,03*
€ 403,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,76*
€ 388,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,57*
€ 377,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,26*
€ 347,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.