Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gepäckkarre. silberfarben. Edelstahl. Räder Ø 20 cm, Rohrrahmen Ø 2,5 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gepäckkarre. silberfarben. Edelstahl. Räder Ø 20 cm, Rohrrahmen Ø 2,5 cm,
Gepäckkarre. silberfarben. Edelstahl. Räder Ø 20 cm, Rohrrahmen Ø 2,5 cm,
Artikel-Nr.:
     2813-463-1599
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4426001-2756
EAN/GTIN:
     4044925062275
Suchbegriffe:
Gepäckkarre
Gepäcktransportkarre
Gepäcktransportwagen
Gepäckwagen

Gepäckkarre. silberfarben. Edelstahl. Räder Ø 20 cm, Rohrrahmen Ø 2,5 cm, klappbare
Verlängerung 45 cm. Maße: 45 x 74 x 122 LxBxH.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
grau
Länge:
61 cm
Breite:
71 cm
Gewicht:
15.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,69*
€ 216,33*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 241,52*
€ 289,70*
5 Tage
13
Frei Haus
ab € 290,93*
€ 346,57*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,70*
€ 344,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,17*
€ 339,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,81*
€ 319,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,74*
€ 305,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,52*
€ 287,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.