Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ice-Caddy - mit Auslaufhahn - Kunststoff - 3717.110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ice-Caddy - mit Auslaufhahn - Kunststoff - 3717.110
Ice-Caddy - mit Auslaufhahn - Kunststoff - 3717.110
Artikel-Nr.:
     3061-3717.110
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3717.110
EAN/GTIN:
     4044925076906
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn

Ice-Caddy - mit Auslaufhahn

  • Ice-Caddy
  • Kunststoff
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 79 x 60 x 74 cm
  • Inhalt 110 l
  • mit Auslaufhahn
  • 4 Rollen, davon 2 schwenkbar mit Feststeller
  • Kunststoff mit PU-Isolierung
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Abm.:
79 x 60 x 74 cm
Inhalt:
110 l
Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, ablassventil kunststoff, ablassventil, Ice-Caddy, 3717110, 3717 110
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 518,12*
€ 597,68*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 590,38*
€ 679,48*
Lager 3061
5
Frei Haus
ab € 710,53*
€ 812,99*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,99*
€ 967,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,85*
€ 960,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,36*
€ 920,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,73*
€ 890,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,53*
€ 845,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.