Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Warmhalteplatte - für GN 1/1 - Kunststoff - 3711.011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Warmhalteplatte - für GN 1/1 - Kunststoff - 3711.011
GN-Warmhalteplatte - für GN 1/1 - Kunststoff - 3711.011
Artikel-Nr.:
     3061-3711.011
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3711.011
EAN/GTIN:
     4044925067188
Suchbegriffe:
Warmhalte-Platte
Warmhalteplatte
Wärmeplatte
warmhalteplatte 1000w

GN-Warmhalteplatte - für GN 1/1

  • GN-Warmhalteplatte
  • Kunststoff
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 53 x 32,5 x 3 cm
  • für GN 1/1
  • Erwärmung: Ofen 30 Minuten bei 85 °C
  • Wasserbad: 35 Minuten in kochendem Wasser
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Abm.:
53 x 32,5 x 3 cm
Weitere Suchbegriffe: warmhalteplatte, GN-Warmhalteplatte, 3711011, 3711 011
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 70,79*
€ 89,02*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 74,89*
€ 94,05*
Lager 3061
33
Frei Haus
ab € 89,79*
€ 112,46*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,46*
€ 133,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,82*
€ 133,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,43*
€ 129,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,42*
€ 126,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.