Die Princess 312295 Warmhalteplatte ist ein modern gestaltetes Rechaud, das auch kabellos benutzt werden kann. Kein umständliches Hantieren mit Teelichtern oder Brennpaste mehr, sondern stattdessen...
GN Warmhalteplatte. GN 1/1, Kunststoff. passend für GN 1/1, Erwärmung im Ofen: 30 Minuten bei 120 °C, Mikrowelle: 3 Minuten bei 1000 W, Wasserbad: 35 Minuten in kochendem Wasser. Maße: 53 x 32,5 x ...
HENDI Induktion Warmhalteplatte Display Line - 1000 W - 455x333x(H)62 mm Puristisches Design auch geeignet zum Show Kochen. Sehr flaches Gehäuse mit Edelstahlrahmen. Kochfeld aus Glaskeramit mit in...
Induktion Warmhalteplatte, Black Line, 230V, 1000W, 455x333x62 mm Einzigartige Induktionskochplatte mit einer rechteckigen Induktionsspule, die es ermöglicht, mehrere Pfannen gleichzeitig warm zu h...