| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-3524.200 Herst.-Nr.: 3524.200 EAN/GTIN: 4044925020220 |
| |
|
| | |
| Brat- / Servierpfanne - 4,0 cm - Ø 20 cm - Brat- / Servierpfanne
- Gusseisen
- Höhe 4,0 cm
- Ø 20 cm
- mit zwei Schnaupen
Weitere Informationen: | | Material: | Gusseisen | Abm.: | 4 cm | Ø: | 20 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eisenpfanne, Gussbratpfanne, Gusseisen-Pfanne, Gusseisenpfanne, Gusspfanne, Gratinpfanne, Gratinplatte, Servier-Pfanne, Servierpfanne, was servierpfanne, bratpfanne (eisen), Brat- / Servierpfanne, 3524250, 3524 250 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 6,21* | € 9,15* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,15* | € 10,24* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 7,72* | € 10,92* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,89* | € 11,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|