Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brat-/Servierpfanne, mit 2 Schnaupen und angegossenem Stielgriff. Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brat-/Servierpfanne, mit 2 Schnaupen und angegossenem Stielgriff. Material:
Brat-/Servierpfanne, mit 2 Schnaupen und angegossenem Stielgriff. Material:
Artikel-Nr.:
     2813-463-5195
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3524200
EAN/GTIN:
     4044925020220
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Eisen)
Eisen-Bratpfanne
Eisen-Pfanne
Eisenbratpfanne
Brat-/Servierpfanne, mit 2 Schnaupen und angegossenem Stielgriff. Material: Gusseisen. Maße: Höhe: 40 mm


Weitere Informationen:
Höhe:
4.00 cm
Gewicht:
1.10 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 7,19*
€ 10,34*
13 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 7,414*
€ 10,594*
5 Tage
533
Frei Haus
ab € 7,89*
€ 11,18*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,61*
€ 11,99*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.