Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backform - Gugelhupf - Silikon - 3178.220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backform - Gugelhupf - Silikon - 3178.220
Backform - Gugelhupf - Silikon - 3178.220
Artikel-Nr.:
     3061-3178.220
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3178.220
EAN/GTIN:
     4044925073158
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Kuchen

Backform - Gugelhupf

  • Backform
  • Silikon
  • Höhe 11 cm
  • Ø 22 cm
  • Gugelhupf
  • temperaturbeständig von -40 °C bis +280 °C
  • Abmessung außen: 30 x 17,5
Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Abm.:
11 cm
Ø:
22 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 14,34*
€ 19,20*
Lager 3061
265
Frei Haus
ab € 14,80*
€ 19,79*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,01*
€ 21,40*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.