Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backform - Amarettini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backform - Amarettini
Backform - Amarettini
Artikel-Nr.:
     3061-3164.024
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3164.024
EAN/GTIN:
     4044925072960
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Silikon-Backform

Backform - Amarettini

  • Backform
  • Silikon
  • Höhe 1,6 cm
  • Ø 3,4 cm
  • Amarettini
  • temperaturbeständig von -40 °C bis +280 °C
  • Abmessung außen: 30 x 17,5
Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Abm.:
1,6 cm
Ø:
3,4 cm
Weitere Suchbegriffe: Silikonbackform, Silikonform, silikonform kuchen, silikon backform, backform eckig, Backform, 3164024, 3164 024
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 5,86*
€ 8,92*
Lager 3061
501
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 9,19*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.