| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-3139.240 Herst.-Nr.: 3139.240 EAN/GTIN: 4044925063456 |
| |
|
| | |
| Buffetkorb - gesotten - Buffetkorb Serie Wood
- Vollweide
- braun
- oval
- Länge x Breite/Tiefe x Höhe 24 x 17 x 7 cm
- gesotten
Weitere Informationen: | | Material: | Vollweide | Farbe: | braun | Abm.: | 24 x 17 x 7 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 3,84* | € 6,04* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,55* | € 7,06* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,01* | € 7,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|