Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffetkorb - 60 x 40 x 14 cm - braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buffetkorb - 60 x 40 x 14 cm - braun
Buffetkorb - 60 x 40 x 14 cm - braun
Artikel-Nr.:
     3061-3137.600
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3137.600
EAN/GTIN:
     4044925063432
Suchbegriffe:
Buffet-Korb
Buffetkorb
Büffet-Korb
Büffetkorb

Buffetkorb - 60 x 40 x 14 cm - braun

  • Buffetkorb Serie Wood
  • Vollweide
  • braun
  • rechteckig
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 60 x 40 x 14 cm
  • gesotten
Weitere Informationen:
Material:
Vollweide
Farbe:
braun
Abm.:
60 x 40 x 14 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,63*
€ 24,45*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 32,45*
€ 44,12*
Lager 3061
179
Frei Haus
ab € 37,35*
€ 50,57*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.