Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen für Abgrenzungspfosten - 2300.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportwagen für Abgrenzungspfosten - 2300.000
Transportwagen für Abgrenzungspfosten - 2300.000
Artikel-Nr.:
     3061-2300.000
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2300.000
EAN/GTIN:
     4044925070447
Suchbegriffe:
Kordelpfosten
Kordelständer
Absperrpfosten
Blockierpoller

Transportwagen für Abgrenzungspfosten - 2300.000

  • Ausführung: pulverbeschichteter Stahl
  • für Abgrenzungspfosten mit bis zu Ø 10 cm
  • 2 schwenkbare Rollen mit Feststeller und 2 Bockrollen
  • geeignet für bis zu 16 Abgrenzungspfosten (Mindesthöhe 95 cm) und ca. 20 Taue
  • für Abgrenzungspfosten bis Ø 6 cm
  • Verbindungskordeln/-taue
  • Abm. 123 x 80 x 195 cm (L x B x H)
  • Gewicht: 25 kg
  • einfache Selbstmontage
  • Der Transportwagen ist nur mit den unter Zubehör angegebenen Absperrpfosten kompatibel.
Weitere Informationen:
Abm.:
123 x 80 x 195 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,04*
€ 296,37*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 383,55*
€ 461,04*
Lager 3061
9
Frei Haus
ab € 460,13*
€ 549,60*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,60*
€ 654,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,69*
€ 637,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,92*
€ 604,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,23*
€ 586,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,13*
€ 547,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
1114.204
ab € 37,38*
Zubehör
WAS Germany
1114.235
ab € 50,53*
Zubehör
WAS Germany
1114.435
ab € 50,65*
Zubehör
WAS Germany
1114.504
ab € 37,64*
Zubehör
WAS Germany
1114.304
ab € 37,31*
Zubehör
WAS Germany
1114.335
ab € 50,74*
Zubehör
WAS Germany
1114.104
ab € 37,28*
Zubehör
WAS Germany
1114.135
ab € 50,41*
Zubehör
WAS Germany
1114.635
ab € 50,49*
Zubehör
WAS Germany
2201001-2844
ab € 38,98*
Zubehör
WAS Germany
2200001-2842
ab € 37,24*
Zubehör
WAS Germany
2201000-2844
ab € 38,87*
Zubehör
WAS Germany
2200000-2842
ab € 37,00*
Zubehör
WAS Germany
2207150-2863
ab € 19,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.