| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-2256.360 Herst.-Nr.: 2256.360 EAN/GTIN: 4044925017749 |
| |
|
| | |
| Brat- / Servierpfanne - 4,0 cm - Ø 36 cm - Brat- / Servierpfanne
- Eisen
- Höhe 4,0 cm
- Ø oben 36 cm
- mit Hakenstiel
- Griffe fugenlos angeschweißt
- hervorragende Brateigenschaften
- geeignet für alle Herdarten (auch Induktion)
Weitere Informationen: | | Material: | Eisen | Abm.: | 4 cm | Ø oben: | 36 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eisenpfanne, Gussbratpfanne, Gusseisen-Pfanne, Gusseisenpfanne, Gusspfanne, Induktions-Bratpfanne, Induktions-Pfanne, Induktionsbratpfanne, Induktionspfanne, Induktionsschwenkpfanne, Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, Gratinpfanne, Gratinplatte, Servier-Pfanne, Servierpfanne, eisen bratpfanne induktion, bratpfanne (eisen), brat-pfannen induktion, Brat- / Servierpfanne, 2256450, 2256 450 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 22,52* | € 29,53* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,65* | € 34,64* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 29,83* | € 38,52* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 30,37* | € 39,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|