Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel - Ø 36 cm - Chromnickelstahl - 2080.360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel - Ø 36 cm - Chromnickelstahl - 2080.360
Deckel - Ø 36 cm - Chromnickelstahl - 2080.360
Artikel-Nr.:
     3061-2080.360
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2080.360
EAN/GTIN:
     4044925016469
Suchbegriffe:
Deckel Kartoffelkocher
Deckel Pfanne
Pfannen-Deckel
Pfannendeckel

Deckel - Ø 36 cm

  • Deckel Serie 2000
  • Chromnickelstahl
  • Ø 36 cm
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Ø:
36 cm
Weitere Suchbegriffe: Topf-Deckel, Topfdeckel, was germany topfdeckel, deckel kartoffelkocher, Deckel, 2080500, 2080 500
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,35*
€ 20,28*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 17,55*
€ 23,38*
Lager 3061
179
Frei Haus
ab € 19,29*
€ 25,51*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.