Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für, Sandwichboden, angeschweißte Kaltgriffe, Randverstärkung. Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel für, Sandwichboden, angeschweißte Kaltgriffe, Randverstärkung. Material:
Deckel für, Sandwichboden, angeschweißte Kaltgriffe, Randverstärkung. Material:
Artikel-Nr.:
     2813-463-4298
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2080360
EAN/GTIN:
     4044925016469
Suchbegriffe:
Deckel Kartoffelkocher
Deckel Pfanne
Pfannen-Deckel
Pfannendeckel
Deckel für, Sandwichboden, angeschweißte Kaltgriffe, Randverstärkung. Material: Chromnickelstahl. Serie: Cookware 20.


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
6.00 cm
Durchmesser:
36.00 cm
Gewicht:
1.03 kg
Weitere Suchbegriffe: Topf-Deckel, Topfdeckel, pfannen deckel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,87*
€ 22,31*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,65*
€ 23,26*
4 Tage
179
Frei Haus
ab € 19,24*
€ 25,43*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.