Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel - Ø 24 cm - Chromnickelstahl - 2080.240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel - Ø 24 cm - Chromnickelstahl - 2080.240
Deckel - Ø 24 cm - Chromnickelstahl - 2080.240
Artikel-Nr.:
     3061-2080.240
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2080.240
EAN/GTIN:
     4044925016438
Suchbegriffe:
Deckel Kartoffelkocher
Deckel Pfanne
Pfannen-Deckel
Pfannendeckel

Deckel - Ø 24 cm

  • Deckel Serie 2000
  • Chromnickelstahl
  • Ø 24 cm
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Ø:
24 cm
Weitere Suchbegriffe: Topf-Deckel, Topfdeckel, deckel pfanne 24cm, deckel kartoffelkocher, Deckel, 2080500, 2080 500
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 9,14*
€ 12,66*
Lager 3061
397
Frei Haus
ab € 9,42*
€ 13,02*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,08*
€ 13,71*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.