Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für, Sandwichboden, angeschweißte Kaltgriffe, Randverstärkung. Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel für, Sandwichboden, angeschweißte Kaltgriffe, Randverstärkung. Material:
Deckel für, Sandwichboden, angeschweißte Kaltgriffe, Randverstärkung. Material:
Artikel-Nr.:
     2813-463-4272
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2080240
EAN/GTIN:
     4044925016438
Suchbegriffe:
Deckel Kartoffelkocher
Deckel Pfanne
Pfannen-Deckel
Pfannendeckel
Deckel für, Sandwichboden, angeschweißte Kaltgriffe, Randverstärkung. Material: Chromnickelstahl. Serie: Cookware 20.


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
5.00 cm
Durchmesser:
24.00 cm
Gewicht:
0.40 kg
Weitere Suchbegriffe: Topf-Deckel, Topfdeckel, pfannen deckel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,08*
€ 12,59*
4 Tage
397
Frei Haus
ab € 9,36*
€ 12,97*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,02*
€ 13,66*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.