| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-2019.232 Herst.-Nr.: 2019.232 EAN/GTIN: 4044925073707 |
| |
|
| | |
| Pommes Frites Schaufel - für Linkshänder - Pommes Frites Schaufel
- Polycarbonat
- Abmessung: Grifflänge 11,5 cm / Schaufel 23 x 21 cm
- zum Abfüllen von Pommes Frites in Tüten
Weitere Informationen: | | Material: | Polycarbonat | Abm.: | Grifflänge 11,5 cm / Schaufel 23 x 21 cm cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pommes schaufel, Pommes Frites Schaufel, Pommeschaufel, 2019232, 2019 232 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 4,26* | € 6,67* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,89* | € 7,60* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,42* | € 8,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|