Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pommes Frites Schaufel. zwei Griffe. Polycarbonat. zum Abfüllen von Pommes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pommes Frites Schaufel. zwei Griffe. Polycarbonat. zum Abfüllen von Pommes
Pommes Frites Schaufel. zwei Griffe. Polycarbonat. zum Abfüllen von Pommes
Artikel-Nr.:
     2813-463-1994
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2019232-1289
EAN/GTIN:
     4044925073707
Suchbegriffe:
Pommes-Schaufel
Pommesfrites-Schaufel
Pommesfritesschaufel
Pommesschaufel

Pommes Frites Schaufel. zwei Griffe. Polycarbonat. zum Abfüllen von Pommes Frites in
Tüten. Maße: 23 x 21 cm.

Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Breite:
2 cm
Gewicht:
0.15 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: pommes schaufel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,26*
€ 6,63*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 4,89*
€ 7,56*
4 Tage
725
Frei Haus
ab € 5,40*
€ 8,29*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.