Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stielkasserolle - 7,5 cm - Ø 16 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stielkasserolle - 7,5 cm - Ø 16 cm
Stielkasserolle - 7,5 cm - Ø 16 cm
Artikel-Nr.:
     3061-1908.160
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1908.160
EAN/GTIN:
     4044925014793
Suchbegriffe:
Kasserolle
Kasserolle Gastronomie
Stiel-Kasserolle
Stiel-Topf

Stielkasserolle - 7,5 cm - Ø 16 cm

  • Stielkasserolle
  • Chromnickelstahl
  • Höhe 7,5 cm
  • Ø 16 cm
  • mit Sandwichboden
  • Schüttrand
  • Edelstahlkaltgriffe
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
7,5 cm
Ø:
16 cm
Weitere Suchbegriffe: Stielkasserolle, Stieltopf, was germany kasserolle, kasserolle, 1908200, 1908 200
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,31*
€ 11,59*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 10,98*
€ 14,62*
Lager 3061
397
Frei Haus
ab € 12,11*
€ 16,02*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.