Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stielkasserolle, Sandwichboden, angeschweißte Edelstahlkaltgriffen, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stielkasserolle, Sandwichboden, angeschweißte Edelstahlkaltgriffen, mit
Stielkasserolle, Sandwichboden, angeschweißte Edelstahlkaltgriffen, mit
Artikel-Nr.:
     2813-463-5122
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1908160
EAN/GTIN:
     4044925014793
Suchbegriffe:
Kasserolle
Kasserolle Gastronomie
Stiel-Kasserolle
Stiel-Topf
Stielkasserolle, Sandwichboden, angeschweißte Edelstahlkaltgriffen, mit Schüttrand. Material: Chromnickelstahl, Edelstahl. Serie: Cookware
19. Inhalt in Litern: 1,5. Durchmesser: 16 cm. Maße: Höhe: 75 mm

Weitere Informationen:
Höhe:
7.50 cm
Durchmesser:
16.00 cm
Gewicht:
0.51 kg
Weitere Suchbegriffe: Stielkasserolle, Stieltopf, kasserolle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 11,77*
€ 15,67*
4 Tage
397
Frei Haus
ab € 12,09*
€ 16,12*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 13,29*
€ 17,57*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.