| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-1800.150 Herst.-Nr.: 1800.150 EAN/GTIN: 4044925013345 |
| |
|
| | |
| Eimer - ohne Bodenreifen, Skalierung 1 bis 15 ltr. - 36,0 cm - Ø 33,5 cm - 15 l - Eimer
- Chromnickelstahl
- Höhe 36,0 cm
- Ø 33,5 cm
- Inhalt 15 l
- mit Skalierung
- Henkelhalterung fugenlos
- Höhe inkl. Griffhalterung
Weitere Informationen: | | Material: | Chromnickelstahl | Abm.: | 36 cm | Ø: | 33,5 cm | Inhalt: | 15 l |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 33,24* | € 45,97* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,33* | € 50,16* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 40,79* | € 55,51* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 41,95* | € 56,75* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,80* | € 60,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|