| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-1695.012 Herst.-Nr.: 1695.012 EAN/GTIN: 4044925066167 |
| |
|
| | |
| Ausstechform - rund, glatt - Ausstechform
- Chromnickelstahl
- Höhe 5,5 cm
- Ø 2,7 - 10,4 cm
- rund, glatt
- in Kunststoffdose
- Set - 12 Stück
Weitere Informationen: | | Material: | Chromnickelstahl | Abm.: | 5,5 cm | Ø: | 2,7 - 10,4 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plätzchenausstecher, Plätzchenausstechformen, Plätzchenform, Dekortüllen, Garniertüllen, Spritztüllen, Sterntüllen, Ausstecher (Gastronomie), Gastronomie-Ausstecher, ausstechformen, Ausstechform, 1695012, 1695 012 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,42* | € 15,33* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 11,76* | € 15,74* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,49* | € 16,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,04084* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|