Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischhaken - 20 cm - Ø 9 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleischhaken - 20 cm - Ø 9 cm
Fleischhaken - 20 cm - Ø 9 cm
Artikel-Nr.:
     3061-1650.200
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1650.200
EAN/GTIN:
     4044925010948
Suchbegriffe:
Fleisch-Haken
Fleischhaken
Wurst-Haken
Wursthaken

Fleischhaken - 20 cm - Ø 9 cm

  • Fleischhaken
  • Chromnickelstahl
  • Länge 20 cm
  • Ø 9 cm
  • mit je einem stumpfen und spitzen Ende
  • Ø = Materialstärke
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
20 cm
Ø:
9 cm
Weitere Suchbegriffe: fleischhaken 200mm, fleisch haken, 1650220, 1650 220
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 2,99*
€ 4,59*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,04*
€ 4,65*
Lager 3061
1092
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 4,91*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.