Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischhaken, mit je einem stumpfen und spitzen Ende. Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleischhaken, mit je einem stumpfen und spitzen Ende. Material:
Fleischhaken, mit je einem stumpfen und spitzen Ende. Material:
Artikel-Nr.:
     2813-463-4351
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1650200
EAN/GTIN:
     4044925010948
Suchbegriffe:
Fleisch-Haken
Fleischhaken
Wurst-Haken
Wursthaken

Fleischhaken, mit je einem stumpfen und spitzen Ende. Material: Chromnickelstahl.Materialstärke 8 mm. Maße: Länge: 200 mm


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
20 cm
Gewicht:
0.26 kg
Weitere Suchbegriffe: fleischhaken 200mm, fleisch haken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,93*
€ 4,55*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 2,98*
€ 4,60*
5 Tage
1092
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 4,92*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.