| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-1632.000 Herst.-Nr.: 1632.000 EAN/GTIN: 4044925057752 |
| |
|
| | |
| Kofferständer - zusammenklappbar - Kofferständer
- Stahl
- schwarz
- Länge x Breite/Tiefe x Höhe 67 x 42 x 50 cm
- zusammenklappbar
- mit schwarzem Nylonband
- pulverbeschichteter Stahl
Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Farbe: | schwarz | Abm.: | 67 x 42 x 50 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 17,65* | € 24,10* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,26* | € 38,30* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 32,55* | € 42,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|