Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosenöffner - für Dosen bis 50 cm Höhe - Edelstahl - 1583.500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosenöffner - für Dosen bis 50 cm Höhe - Edelstahl - 1583.500
Dosenöffner - für Dosen bis 50 cm Höhe - Edelstahl - 1583.500
Artikel-Nr.:
     3061-1583.500
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1583.500
EAN/GTIN:
     4044925087315
Suchbegriffe:
Allesöffner
Dosenaufschneider
Dosenöffner
dosenöffner

Dosenöffner - für Dosen bis 50 cm Höhe

  • Dosenöffner
  • Edelstahl
  • Höhe 73 cm
  • für Dosen bis 50 cm Höhe
  • mit Verstellschraube zur Tischmontage
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
73 cm
Weitere Suchbegriffe: 1583500, 1583 500
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 59,87*
€ 74,29*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 61,14*
€ 75,89*
Lager 3061
50
Frei Haus
ab € 71,79*
€ 88,86*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.